Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

M-CAB USB-Kabel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-3613499
Hersteller:
     M-Cab
Herst.-Nr.:
     7300052
EAN/GTIN:
     4260134933810
Suchbegriffe:
USB Anschlusskabel
USB Kabel
usb kabel a buchse
usb anschlusskabel
M-CAB - USB-Kabel - USB, USB (nur Strom) (M) zu USB Typ B (M) - USB 2.0 - 30 cm - Schwarz
Weitere Informationen:
Allgemein
Typ
USB-Kabel
Technologie
Doppelisolierung
Farbe
Schwarz
Besonderheiten
Y-förmig
Länge
30 cm
Verschiedenes
Kennzeichnung
USB / USB 2.0
Konnektivität
Anschlüsse
4-polig USB Typ A - männlich ¦ 4-poliger USB Typ A (nur Strom) - männlich
Stecker (zweites Ende)
4-poliger USB Typ B - männlich
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 20,68*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,96*
€ 26,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,88*
€ 26,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,60*
€ 25,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,48*
€ 25,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,23*
€ 25,26
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,68*
€ 24,61
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.