Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bachmann Stromverteilungseinheit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-3226324
Hersteller:
     Bachmann
Herst.-Nr.:
     300.000
EAN/GTIN:
     4016514017232
Suchbegriffe:
19 Zoll Steckdosenleiste
19" Steckdosenleiste
PDU
Rack PDU
Bachmann - Stromverteilungseinheit (Rack - einbaufähig) - Wechselstrom 230 V - Ausgangsanschlüsse: 6 (CEE 7/3) - 48.3 cm (19") - 2 m Schnur - Schwarz, RAL 7035
Weitere Informationen:
Allgemein
Farbe
Schwarz, RAL 7035
Gerätetyp
Stromverteilungseinheit - Rack - einbaufähig
Rack-Größe
48.3 cm (19")
Kabellänge
2 m
Verschiedenes
Enthaltene Kabel
Stromkabel 2 m
Kennzeichnung
DIN 49440, IP20, VDE 0620-1
Stromversorgungsgerät
Eingangsspannung
Wechselstrom 230 V
Angaben zu Ausgangsleistungsanschlüssen
6 x Strom CEE 7/3
Elektrischer Strom max.
16 A
Abmessungen und Gewicht
Breite
44.5 cm
Tiefe
4.5 cm
Höhe
7.4 cm
Die besten Konditionen aller 21 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 16,70*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,68*
€ 25,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,66*
€ 25,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,87*
€ 24,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,78*
€ 23,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,04*
€ 22,66
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,70*
€ 19,87
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.