Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIGITUS Professional DN-95411


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-3191585
Hersteller:
     DIGITUS
Herst.-Nr.:
     DN-95411
EAN/GTIN:
     4016032280712
Suchbegriffe:
19 Zoll Steckdosenleiste
19" Steckdosenleiste
PDU
Rack PDU
Die DIGITUS-Steckdosenleisten sind die perfekten Lösungen für Ihren 10-Zoll-Netzwerk- oder Serverschrank. Die DIGITUS-Steckdosenleisten sind für die Rackmontage mit 220-240 V 50-60 Hz optimiert und bieten Ihnen dank eines angemessenen Füllgrads die beste Leistung. Das mitgelieferte 10-Zoll-Befestigungsmaterial sorgt für eine optimale Befestigung an Profilschienen in Ihren Schränken. Jede Steckdosenleiste kann auch horizontal oder vertikal montiert werden und je nach Schrank mit den Steckdosen nach oben oder unten gerichtet befestigt werden.
DIGITUS Professional DN-95411 - Steckdosenleiste (Rack - einbaufähig) - Wechselstrom 250 V - 4 kW - Ausgangsanschlüsse: 3
Weitere Informationen:
Allgemein
Gerätetyp
Steckdosenleiste - Rack - einbaufähig
Stromversorgungsgerät
Eingangsspannung
Wechselstrom 250 V
Nötige Frequenz
50/60 Hz
Angaben zu Ausgangsleistungsanschlüssen
3 x Stromversorgung
Elektrischer Strom max.
16 A
Leistungskapazität
4 kW
Die besten Konditionen aller 22 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,34*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,84*
€ 17,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,75*
€ 17,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,43*
€ 17,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,81*
€ 16,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,28*
€ 15,80
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,34*
€ 13,49
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.