Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SinanPower F-120-S Gehäuselüfter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Format: 500x500
Artikel-Nr.:
     C1001-3189828
Hersteller:
     Inter-Tech
Herst.-Nr.:
     88885060
EAN/GTIN:
     4260133121966
Suchbegriffe:
Gehäuselüfter
PC Gehäuselüfter
gehäuselüfter 12v
gehäuselüfter
SinanPower F-120-S - Gehäuselüfter - 120 mm
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
12 cm
Tiefe
2.5 cm
Höhe
12 cm
Gewicht
120 g
Produkttyp
Gehäuselüfter
Transportabmessungen (B x T x H)/Gewicht
12.3 cm x 2.7 cm x 12.3 cm / 135 g
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie: - 2 Jahre
Umgebungsbedingungen
Geräuschentwicklung
20 dBA
Kühlkörper und Lüfter
Gebläsehöhe
25 mm
Drehgeschwindigkeit
1000 U/min
Netzanschluss
3-poliger Stecker
Lüfterdurchmesser
120 mm
Geräuschpegel
20 dB
Energieverbrauch
1.2 W
Nennspannung
12 V
Luftstrom
(47 CFM)
Weitere Suchbegriffe: gehäuselüfter 25mm
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,87*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,99*
€ 3,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,59*
€ 3,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,52*
€ 3,00
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,40*
€ 2,86
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,33*
€ 2,77
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,87*
€ 2,23
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.