Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HPE Low Power kit - DDR3 - Modul - 16 GB - DIMM 240-PIN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-3174867
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     627812-B21
EAN/GTIN:
     4948382751966
Suchbegriffe:
DDR RAM
DDR-SDRAM
DDR3 RAM
DDR3 ECC-RAM
An Ihre Server werden viele Anforderungen gestellt. Arbeitet er zuverlässig und effizient? Mit HPE DDR3 SmartMemory erhalten Sie eine wesentlich schnellere Datenübertragung und höhere Kapazität als mit älteren DDR-Technologien, unterstützt durch unsere branchenführende Zuverlässigkeit. Alle unsere SmartMemory-Lösungen durchlaufen gründliche Modellierungs-, Qualifizierungs- und Testprozesse, die erweiterte Speicherleistungsfunktionen ermöglichen. Mit diesen umfangreichen Tests wird sichergestellt, dass Ihre HPE Serverspeicher vollständig kompatibel mit Ihren HPE Servern sind und für diese optimiert wurden. HPE Server mit HPE DDR3 SmartMemory bieten höhere Leistung und Verwaltbarkeit in einer Reihe von Konfigurationen, die bei Verwendung von Drittanbieter-DIMMs nicht unterstützt werden.
HPE Low Power kit - DDR3 - Modul - 16 GB - DIMM 240-PIN - 1333 MHz / PC3-10600 - CL9 - registriert - ECC
Weitere Informationen:
Allgemein
Erweiterungstyp
Systemspezifisch
Kapazität
16 GB
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
HPE ProLiant BL2x220c G7, BL460c G7, BL490c G7, BL620C G7, BL680c G7, DL160 G6 Special Server, DL180 G6 Special Server, DL320 G6 Performance, DL360 G7, DL360 G7 Base, DL360 G7 Central Management Server, DL360 G7 Entry, DL360 G7 Performance, DL370 G6 High Performance, DL370 G6 Special Server, DL380 G7, DL380 G7 Base, DL380 G7 Entry, DL380 G7 Performance, DL380 G7 Special Server, DL580 G7, DL580 G7 Base, DL580 G7 High Performance, DL980 G7, ML350 G6 Special Server, SL160s G6, SL160s G6 Base, SL160s G6 Entry, SL160s G6 Performance, SL160z G6, SL170s G6 1U Left Half Width tray, SL170s G6 1U Right Half Width tray, SL170s G6 Base 1U Left Half Width tray, SL170s G6 Base 1U Right Half Width tray, SL170s G6 Entry 1U Left Half Width tray, SL170s G6 Entry 1U Right Half Width tray, SL170s G6 Performance 1U Left Half Width tray, SL170s G6 Performance 1U Right Half Width tray, SL390s G7, SL390s G7 1U Left Half Width tray, SL390s G7 1U Left Tray Node Server, SL390s G7 1U Right Half Width tray, SL390s G7 1U Right Tray Node Server, SL390s G7 2U Left Half Tray Node Server, SL390s G7 2U Right Half Width tray, SL390s G7 4U Left Half Width tray, SL390s G7 4U Left Tray Node Server, SL390s G7 4U Right Half Width tray, SL390s G7 4U Right Tray Node Server, SL390s G7 Base 1U left Half Width tray, SL390s G7 Base 1U Right Half Width tray, SL390s G7 Base 2U Left Half Width tray, SL390s G7 Base 2U Right Half Width tray, SL390s G7 Base 4U Left Half Width tray, SL390s G7 Base 4U Right Half Width tray, SL390s G7 Entry 1U Left Half Width tray, SL390s G7 Entry 1U Right Half Width tray, SL390s G7 Entry 2U Left Half Width tray, SL390s G7 Entry 2U Right Half Width tray, SL390s G7 Performance 1U left Half Width tray, SL390s G7 Performance 1U Right Half Width tray, SL390s G7 Performance 2U Left Half Width tray, SL390s G7 Performance 2U Right Half Width tray, SL390s G7 Performance 4U Left Half Width tray, SL390s G7 Performance 4U Right Half Width tray
Erweiterung/Konnektivität
Kompatible Steckplätze
1 x Speicher - DIMM 240-PIN
Arbeitsspeicher
Typ
DRAM Speichermodul
Technologie
DDR3 SDRAM
Formfaktor
DIMM 240-PIN
Datenintegritätsprüfung
ECC
Besonderheiten
Dual Rank, registriert
Geschwindigkeit
1333 MHz (PC3-10600)
Chip-Organisation
X4
Latenzzeiten
CL9
... > DCI > Speicher > RAM
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 396,66*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 454,31*
€ 540,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 452,20*
€ 538,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 440,58*
€ 524,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 436,87*
€ 519,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 396,66*
€ 472,03
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.