Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

APC Service Bypass Panel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-3143427
Hersteller:
     APC
Herst.-Nr.:
     SBP3000RMI
EAN/GTIN:
     7313042667470
Suchbegriffe:
19 Zoll Steckdosenleiste
19" Steckdosenleiste
PDU
Rack PDU
Die Umschaltzeit liegt im Bereich des Industriestandards und innerhalb der Zeit, in der Stromversorgungen typischerweise die Last abschalten. Die Umschaltung von einer Stromquelle auf eine andere erfolgt für die angeschlossenen Systeme übergangslos, wodurch eine Unterbrechung des Betriebs vermieden wird.
APC Service Bypass Panel - Stromverteilungseinheit (Rack - einbaufähig) - Wechselstrom 230 V - 3000 VA - Eingabe, Eingang IEC 60320 C20 - Ausgangsanschlüsse: 8 - 2U - Schwarz - für P/N: AR3003, AR3003SP, SRT1000RMXLI, SRT1000RMXLI-NC, SRT2200XLI-KR, SRT5KRMXLW-TW
Weitere Informationen:
Allgemein
Farbe
Schwarz
Gerätetyp
Stromverteilungseinheit - Rack - einbaufähig
Höhe (Rack-Einheiten)
2U
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 2 Jahre
Verschiedenes
Besonderheiten
Integrierter Umleitungsschalter, Überlastungsschutz
Enthaltene Kabel
Stromkabel 2.5 m
Rackmontagesatz
Mitgeliefert
Kennzeichnung
VDE, RoHS, REACH
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
0 - 95%
Stromversorgungsgerät
Eingangsspannung
Wechselstrom 230 V
Eingangsspannungsbereich
Wechselstrom 220-240 V
Nötige Frequenz
50/60 Hz
Ausgangsspannung
Wechselstrom 230 V
Schutzschaltung
Trennschalter
Angaben zu Ausgangsleistungsanschlüssen
2 x Strom IEC 60320 C19 ¦ 6 x power IEC 60320 C13
Elektrischer Strom max.
16 A
Leistungskapazität
3000 VA
Eingangsanschlüsse
2 x Strom IEC 60320 C20
Abmessungen und Gewicht
Breite
43.2 cm
Tiefe
7.6 cm
Höhe
8.9 cm
Gewicht
2.1 kg
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportbreite
46.3 cm
Transporttiefe
29.5 cm
Transporthöhe
15.1 cm
Transportgewicht
3 kg
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
P/N: ACF600, AR3003, AR3003SP, AR3180G, AR3357X674, DLT3000RMI2U, NBES0302, NBPD0160A, NBPD0171, NBPD0172, NBPD0180, NBRK0551, NBWL0355A, NBWL0356A, SMC1000, SMC1000-2U, SMC1000I, SMC1000I-2U, SMC1000I-2UC, SMC1000I-BR, SMC1000IC, SMC1500, SMC15002U-BR, SMC1500-BR, SMC1500I, SMC1500I-2U, SMC1500I2U-BR, SMC1500I-2UC, SMC1500IC, SMC2000I, SMC2000I-2U, SMC3000I, SMC3000RMI2U, SMT1000RM2U, SMT1500RM1U, SMT1500RM2U, SMT1500RMI1U, SMT2200I, SMT2200I-AR, SMT2200IC, SMT2200R2I-AR, SMT2200RM2U, SMT2200RM2UC, SMT2200RMI2U, SMT2200RMI2UC, SMT2200RMI2UNC, SMT3000I, SMT3000I-AR, SMT3000IC, SMT3000R2I-6W, SMT3000R2I-AR, SMT3000RM2U, SMT3000RM2UC, SMT3000RMI2U, SMT3000RMI2UC, SMT3000RMI2UNC, SMT3000RMT2U, SMT750RM2U, SMX1000, SMX1000I, SMX1000US, SMX1500RM2U, SMX1500RM2UNC, SMX1500RMI2U, SMX1500RMNCUS, SMX1500RMUS, SMX2000LV, SMX2000LVNC, SMX2000LVNCUS, SMX2000LVUS, SMX2000RMLV2U, SMX2200HV, SMX2200HVNC, SMX2200R2HVNC, SMX2200RMHV2U, SMX2200RMLV2U, SMX2200RMLVUS, SMX3000HV, SMX3000HV-BR, SMX3000HVNC, SMX3000HVT, SMX3000HVTUS, SMX3000LV, SMX3000LV2U-BR, SMX3000LVNC, SMX3000LVNCUS, SMX3000LVUS, SMX3000RMHV2U, SMX3000RMHV2UNC, SMX3000RMLV2U, SMX3000RMLV2UNC, SMX3000RMLVUS, SMX3KRMLVNCUS, SMX750, SMX750I, SMX750-NMC, SMX750US, SRT1000RMXLA, SRT1000RMXLA-NC, SRT1000RMXLI, SRT1000RMXLI-NC, SRT10KRMXLI, SRT10RMXLIX806, SRT1500RMXLA, SRT1500RMXLA-NC, SRT1500XLI, SRT2200RMXLI, SRT2200RMXLI-NC, SRT2200XLI, SRT2200XLI-KR, SRT3000RMXLI, SRT3000RMXLI-NC, SRT3000RMXLW-IEC, SRT3000XLI, SRT3000XLW-IEC, SRT5KRMXLT, SRT5KRMXLT-IEC, SRT5KRMXLTUS, SRT5KRMXLW-HW, SRT5KRMXLW-TW, SRT6KRMXLI, SRT6KRMXLT, SRT6KRMXLT-IEC, SRT8KRMXLI, SRT8KRMXLT, SRT8KRMXLT-IEC, SUA2200ICH-45, SUA2200UXICH, SUA3000ICH-45, SUA3000I-IN, SUA3000UXICH, SURT15KRMXLT, SURT15KRMXLT-1TF10K, SURT15KRMXLT-TF5, SURT20KRMXLT, SURT20KRMXLT-1TF10K, SURT20KRMXLT-TF5, SURT3000XLI-ET, SURTA2200RMXL2U, SURTD3000XLI-CC, SYA12K16RMICH, SYA16K16RMICH, SYA8K16RMICH, SYAF16KRMICH
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 321,18*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 358,68*
€ 426,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 355,51*
€ 423,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 348,92*
€ 415,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 339,20*
€ 403,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 321,18*
€ 382,20
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.