Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Delock Compact Flash Adapter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Format: 500x500
Artikel-Nr.:
     C1001-3141360
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     61796
EAN/GTIN:
     4043619617968
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Speicherkartenlesegerät
Speicherkartenleser
speicherkartenlesegerät
Mit diesem Compact Flash Adapter von Delock können Sie SD oder MMC Speicherkarten für Ihre Kamera mit Compact Flash Slot verwenden. Stecken Sie einfach die SD oder MMC Karte in den CF Adapter und diesen dann in Ihre Kamera.
Delock Compact Flash Adapter - Kartenadapter (MMC, SD, SDHC, SDXC) - CompactFlash
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
36.4 mm
Tiefe
42.8 mm
Höhe
5 mm
Produkttyp
Kartenadapter
Unterstützte Speicherkarten
MultiMediaCard, SD-Speicherkarte, SDHC-Speicherkarte, SDXC-Speicherkarte
Host-Schnittstelle
CompactFlash
Speicherkarte
Kapazität
(Max)
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 22,24*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,12*
€ 35,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,68*
€ 35,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,91*
€ 33,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,05*
€ 32,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,61*
€ 29,29
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,24*
€ 26,47
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Delock
89178
ab € 36,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.