Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LC Power Cosmo Cool LC-CC-94


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Format: 500x500
Artikel-Nr.:
     C1001-3131743
Hersteller:
     LC Power
Herst.-Nr.:
     LC-CC-94
EAN/GTIN:
     4260070122590
Suchbegriffe:
CPU Lüfter Sockel 1150
CPU Lüfter Sockel 1151
CPU Lüfter Sockel 1155
CPU Lüfter Sockel 1156
LC Power Cosmo Cool LC-CC-94 - Prozessor-Luftkühler - (für: LGA775, LGA1156, AM2, AM3, LGA1155, FM1, FM2, LGA1150, LGA1151) - Aluminium - 90 mm - Schwarz/Silber
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
11.8 cm
Tiefe
11.5 cm
Höhe
6 cm
Gewicht
323 g
Farbe
Schwarz/Silber
Produkttyp
Prozessor-Luftkühler
Kühlkörper und Lüfter
Gebläsehöhe
20 mm
Drehgeschwindigkeit
1.100-1.800 U/min
Netzanschluss
Lüfteranschluss, 4-polig
Kompatibel mit
LGA775 Socket, LGA1156 Socket, Socket AM2, Socket AM3, LGA1155 Socket, Socket FM1, Socket FM2, LGA1150 Socket, LGA1151 Socket
Lüfterdurchmesser
90 mm
Prozessorkompatibilität
Core i7 ¦ Core i5 ¦ Core i3 ¦ Core 2 Quad ¦ Core 2 Duo ¦ Celeron ¦ Pentium Dual Core ¦ Phenom ¦ Phenom II ¦ Athlon ¦ Athlon II ¦ Sempron
Lüfterlager
Hydrauliklager
Kühlermaterial
Aluminium
Nennstrom
0.2 A
Nennspannung
12 V
Luftstrom
43.4-74.1 m³/h (25.5-43.6 cfm)
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,08*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,53*
€ 7,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 6,49*
€ 7,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,41*
€ 7,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,39*
€ 7,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,33*
€ 7,53
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,08*
€ 7,24
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.