Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenovo - DDR3L - Modul - 4 GB - DIMM 240-PIN Very Low Profile


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lenovo 46C0563 Speichermodul 4 GB 1 x 4 GB DDR3 1333 MHz ECC
Lenovo 46C0563 Speichermodul 4 GB 1 x 4 GB DDR3 1333 MHz ECC
Artikel-Nr.:
     C1001-3094335
Hersteller:
     Lenovo
Herst.-Nr.:
     46C0563
EAN/GTIN:
     4053162042360
Suchbegriffe:
DDR RAM
DDR-SDRAM
DDR3 RAM
DDR3 ECC-RAM
Lenovo - DDR3L - Modul - 4 GB - DIMM 240-PIN Very Low Profile - 1333 MHz / PC3-10600 - CL9 - 1.35 V - registriert - ECC - für BladeCenter HS22 7809; BladeCenter HS22 7870; HS22V 7871; HS23 7875
Weitere Informationen:
Allgemein
Erweiterungstyp
Systemspezifisch
Kapazität
4 GB
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
IBM BladeCenter HS22 7809 ¦ Lenovo BladeCenter HS22 7870 ¦ Lenovo BladeCenter HS22V 7871 ¦ Lenovo BladeCenter HS23 7875
Erweiterung/Konnektivität
Kompatible Steckplätze
1 x Speicher - DIMM 240-PIN
Arbeitsspeicher
Typ
DRAM Speichermodul
Technologie
DDR3L SDRAM
Formfaktor
DIMM 240-PIN Very Low Profile
Datenintegritätsprüfung
ECC
Besonderheiten
Single Rank, registriert
Geschwindigkeit
1333 MHz (PC3-10600)
Chip-Organisation
X4
Spannung
1.35 V
Latenzzeiten
CL9
... > DCI > Speicher > RAM
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 31,63*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,96*
€ 52,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,52*
€ 51,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,78*
€ 48,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,47*
€ 44,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,15*
€ 43,02
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,63*
€ 37,64
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.