| |
|
| Artikel-Nr.: C1001-3038956 Herst.-Nr.: PSD34G13332S EAN/GTIN: 0879699009850 |
| |
|
| | |
| Patriot Signature Line - DDR3 - Modul - 4 GB - SO DIMM 204-PIN - 1333 MHz / PC3-10600 - CL9 - 1.5 V - ungepuffert - non-ECC Weitere Informationen: Allgemein | Kapazität | 4 GB | | Erweiterungstyp | Generisch | Verschiedenes | Kennzeichnung | RoHS | Erweiterung/Konnektivität | Kompatible Steckplätze | 1 x Speicher - SO DIMM 204-PIN | Arbeitsspeicher | Typ | DRAM Speichermodul | | Technologie | DDR3 SDRAM | | Formfaktor | SO DIMM 204-PIN | | Geschwindigkeit | 1333 MHz (PC3-10600) | | Latenzzeiten | CL9 | | Datenintegritätsprüfung | Non-ECC | | Besonderheiten | Ungepuffert | | Spannung | 1.5 V |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: DDR3 S0DIMM, DDR3 SODIMM, DDR3 RAM, Laptopspeicher, Notebookspeicher, S0DIMM, SODIMM, Speicher Laptop, Speicher Notebook, ddr3 ram 4gb sodimm, ddr3 ram 4gb, ddr3 ram |
| | |
| |