Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Roline USB-Kabel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-2995564
Hersteller:
     SECOMP
Herst.-Nr.:
     11.02.8753
EAN/GTIN:
     7611990188260
Suchbegriffe:
USB Anschlusskabel
USB Kabel
USB Kabel A Stecker auf Micro-B Ste...
USB Kabel Micro-A Stecker auf Micro...
Roline - USB-Kabel - Micro-USB Type A (M) zu Micro-USB Typ B (M) - USB 2.0 - 1.8 m - Schwarz
Weitere Informationen:
Allgemein
Typ
USB-Kabel
Technologie
Abgeschirmt
Gewicht
63.2 g
Farbe
Schwarz
Besonderheiten
480 Mbps Datenrate
Länge
1.8 m
Verschiedenes
Kennzeichnung
USB / USB 2.0
Konnektivität
Anschluss
5 pin Micro-USB Type A - männlich
Stecker (zweites Ende)
5-poliger Micro-USB Typ B - männlich
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,85*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,35*
€ 5,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,07*
€ 4,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,96*
€ 4,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,78*
€ 4,50
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,59*
€ 4,27
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,85*
€ 3,39
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.