|  |
 |
| Artikel-Nr.: C1001-2987214 Herst.-Nr.: GA-7343-06 EAN/GTIN: 8717729764350 |
| |
|
|  |  |
 | Cobalt ist ein hochwertiger Notebookrucksack mit sportiver Optik. Für Job, Uni oder die Freizeit. SwissGear Cobalt - Notebook-Rucksack - 39.1 cm (15.4") Weitere Informationen: Allgemein | Breite | 35 cm |  | Tiefe | 21 cm |  | Höhe | 46 cm |  | Produkttyp | Notebook-Rucksack |  | Produktmaterial | Polyester, Vinyl |  | Funktionen | Gepolsterter Schulterriemen |  | Tragegurt | Handschlaufe, Schultertragriemen |  | Zusätzliche Fächer | Organizer |  | Notebook-Kompatibilität | 39.1 cm (15.4") |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
| |