Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Digitus Double Schrank offener Rahmen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-2983388
Hersteller:
     DIGITUS
Herst.-Nr.:
     DN-19 42U-D-SW
EAN/GTIN:
     4016032256991
Suchbegriffe:
19 Zoll Gestellrahmen
19 Zoll Laborgestell
19 Zoll Rahmen
Gestellrahmen
Digitus Double - Schrank offener Rahmen - Schwarz, RAL 9005 - 42HE - 48.3 cm (19")
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
53 cm
Tiefe
87 cm
Höhe
202.2 cm
Farbe
Schwarz, RAL 9005
Produkttyp
Schrank
Produktmaterial
Stahl
Höhe (Rack-Einheiten)
42HE
Rack-Größe
48.3 cm (19")
Packungsinhalt
Rack-Nivellierfüße
Regaltyp
Offener Rahmen
Verschiedenes
Montagekit
Mitgeliefert
Gewichtsbeschränkung
600 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 329,91*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 391,50*
€ 465,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 389,36*
€ 463,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 374,07*
€ 445,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 363,70*
€ 432,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 329,91*
€ 392,59
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-97651
ab € 2,38*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-19 TRAY-2-800SW
ab € 35,72*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-19 TRAY-2-600
ab € 29,73*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-19-TRAY-2-450-SW
ab € 45,22*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-19-TRAY-2-450
ab € 43,83*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-19 SET
ab € 5,71*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-19 BPN-01-SW
ab € 2,50*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-19 BPN-02-SW
ab € 4,70*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-19 BPN-03-SW
ab € 6,63*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-19 BPN-04-SW
ab € 8,08*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-19 BPN-01
ab € 2,50*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-97647
ab € 16,41*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-97644
ab € 13,42*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-19 TRAY-2-55-SW
ab € 23,39*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-19 TRAY-1-400-SW
ab € 15,55*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.