Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Inter-Tech T-180 Prozessor-Luftkühler


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-2977263
Hersteller:
     Inter-Tech
Herst.-Nr.:
     88885130
EAN/GTIN:
     4260133124097
Suchbegriffe:
CPU Lüfter Sockel 775
cpu lüfter sockel 775
Inter-Tech T-180 - Prozessor-Luftkühler - (für: LGA775) - Aluminium - 80 mm
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
8.3 cm
Tiefe
8.1 cm
Höhe
2.78 cm
Gewicht
180 g
Produkttyp
Prozessor-Luftkühler
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie: - 2 Jahre
Kühlkörper und Lüfter
Gebläsehöhe
15 mm
Drehgeschwindigkeit
1200-3000 U/min
Netzanschluss
Lüfteranschluss, 4-polig
Kompatibel mit
LGA775 Socket
Lüfterdurchmesser
80 mm
Lüfterlager
Doppelkugellager
Kühlermaterial
Aluminium
Geräuschpegel
18.8 - 38.7 dBA
Energieverbrauch
5.04 W
Nennspannung
12 V
Luftstrom
6.12-15.3 m³/h (3,6 - 9,01 CFM)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 23,98*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,98*
€ 28,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,70*
€ 28,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,15*
€ 27,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,63*
€ 26,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,28*
€ 24,13
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,66*
€ 21,02
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.