Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

equip Steckdosenleiste


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-2969833
Hersteller:
     Digital Data Communications
Herst.-Nr.:
     333280
EAN/GTIN:
     4015867157770
Suchbegriffe:
19 Zoll Steckdosenleiste
19" Steckdosenleiste
PDU
Rack PDU
equip - Steckdosenleiste - Wechselstrom 220-240 V - 2.2 kW - Eingabe, Eingang IEC 60320 C14 - Ausgangsanschlüsse: 3 - 1.1 m Schnur - Europa - Schwarz
Weitere Informationen:
Allgemein
Gerätetyp
Steckdosenleiste - extern
Kabellänge
1.1 m
Farbe
Schwarz
Lokalisierung
Europa
Verschiedenes
Enthaltene Kabel
Stromkabel - integriert - 1.1 m
Kennzeichnung
IEC 60884
Stromversorgungsgerät
Eingangsspannung
Wechselstrom 220-240 V
Nötige Frequenz
50/60 Hz
Eingangsanschlüsse
1 x Strom IEC 60320 C14
Angaben zu Ausgangsleistungsanschlüssen
3 x power CEE 7/7
Elektrischer Strom max.
16 A
Leistungskapazität
2.2 kW
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,11*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,20*
€ 7,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,76*
€ 6,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,54*
€ 6,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,35*
€ 6,37
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,04*
€ 6,00
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,11*
€ 4,89
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.