Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenovo - DDR3L - Modul - 16 GB - DIMM 240-PIN Low Profile


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IBM 16GB PC3L-8500 Speichermodul 1 x 16 GB DDR3 1066 MHz ECC
IBM 16GB PC3L-8500 Speichermodul 1 x 16 GB DDR3 1066 MHz ECC
Artikel-Nr.:
     C1001-2958886
Hersteller:
     Lenovo
Herst.-Nr.:
     49Y1400
EAN/GTIN:
     0883436083041
Suchbegriffe:
DDR RAM
DDR-SDRAM
DDR3 RAM
DDR3 ECC-RAM
Lenovo - DDR3L - Modul - 16 GB - DIMM 240-PIN Low Profile - 1066 MHz / PC3-8500 - CL7 - 1.35 V - registriert - ECC - für Flex System x240 Compute Node; System x35XX M3; x3690 X5; x36XX M3; x3755 M3; x3950 X5
Weitere Informationen:
Allgemein
Kapazität
16 GB
Erweiterungstyp
Systemspezifisch
Äquivalente Teilenummer OEM-Hersteller
IBM 49Y1400, IBM 49Y1418
Herstellergarantie
Service und Support
1 Jahr Garantie
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Lenovo Flex System x240 Compute Node 8737 ¦ Lenovo System x3300 M4 7382 ¦ Lenovo System x3500 M3 7380 ¦ Lenovo System x3550 M3 7944 ¦ Lenovo System x3620 M3 7376 ¦ Lenovo System x3630 M3 7377 ¦ Lenovo System x3650 M3 7945 ¦ Lenovo System x3690 X5 7147, 7148 ¦ Lenovo System x3755 M3 7164 ¦ Lenovo System x3850 X5 7143, 7145 ¦ Lenovo System x3950 X5 7143, 7145
Erweiterung/Konnektivität
Kompatible Steckplätze
1 x Speicher - DIMM 240-PIN
Arbeitsspeicher
Typ
DRAM Speichermodul
Technologie
DDR3L SDRAM
Formfaktor
DIMM 240-PIN Low Profile
Geschwindigkeit
1066 MHz (PC3-8500)
Latenzzeiten
CL7
Datenintegritätsprüfung
ECC
Besonderheiten
Quad Rank, registriert
Chip-Organisation
X4
Spannung
1.35 V
... > DCI > Speicher > RAM
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 368,85*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 419,67*
€ 499,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 415,96*
€ 494,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 410,45*
€ 488,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 395,80*
€ 471,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 368,85*
€ 438,93
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.