Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Enermax T.B.SILENCE UCTB9


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-2944552
Hersteller:
     Enermax
Herst.-Nr.:
     UCTB9
EAN/GTIN:
     0816163003495
Suchbegriffe:
Gehäuselüfter
PC Gehäuselüfter
gehäuselüfter
Enermax T.B.SILENCE ist perfekt eingestellt - optimale Kühlleistung und ultraleiser Betrieb. Es verfügt über Hochdruck-Luftstrom Leistung durch Turbinenschaufeln. Es verfügt über Aluminium verstärkt, dreiteiligen Rahmen-Design für eine längere Lebensdauer.
Enermax T.B.Silence UCTB9 - Gehäuselüfter - 90 mm
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Gehäuselüfter
Packungsinhalt
Stecker 3-polig an Molex 4-polig (Adapter), 4 x Schrauben
Breite
9.2 cm
Tiefe
9.2 cm
Höhe
2.5 cm
Verschiedenes
MTBF
100,000 Stunde(n)
Kennzeichnung
TUV, RoHS, WEEE
Kühlkörper und Lüfter
Lüfterdurchmesser
90 mm
Gebläsehöhe
25 mm
Lüfterlager
Twister Bearing
Drehgeschwindigkeit
1400 U/min
Luftstrom
46.2 m³/h (27,2 CFM)
Luftdruck
1.2 mm
Geräuschpegel
13 dBA
Netzanschluss
3-poliger Stecker
Nennspannung
12 V
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,71*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,15*
€ 8,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,40*
€ 7,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,33*
€ 7,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,10*
€ 7,26
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,86*
€ 6,97
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,71*
€ 5,60
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.