Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Papst 512F/2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-2929138
Hersteller:
     ebm-papst
Herst.-Nr.:
     Papst-512F/2
EAN/GTIN:
     4250280304992
Suchbegriffe:
Axial Gebläse
Axialgebläse
Axiallüfter
Axialventilator
Papst 512F/2 - Gehäuselüfter - 50 mm
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Gehäuselüfter
Produktmaterial
Kunststoff
Breite
5 cm
Tiefe
5 cm
Höhe
1.5 cm
Gewicht
27.2 g
Verschiedenes
Kennzeichnung
CSA, UL, VDE
Kühlkörper und Lüfter
Lüfterdurchmesser
50 mm
Gebläsehöhe
15 mm
Lüfterlager
Sintec-Lager
Drehgeschwindigkeit
5000 U/min
Luftstrom
20.1 m³/h (11,8 CFM)
Geräuschpegel
30 dBA
Nennspannung
12 V
Betriebsspannung
10.8 - 13.2 V
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 15,04*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,28*
€ 32,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,14*
€ 32,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,48*
€ 29,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,77*
€ 27,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,98*
€ 26,16
pro Stück
ab 25 Stück
€ 20,50*
€ 24,40
pro Stück
ab 50 Stück
€ 18,15*
€ 21,60
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,04*
€ 17,90
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ebm-papst
LZ31
ab € 4,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.