Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Noiseblocker BlackSilentFan XM1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-2925487
Hersteller:
     Blacknoise
Herst.-Nr.:
     XM1
EAN/GTIN:
     4250051904109
Suchbegriffe:
Gehäuselüfter
PC Gehäuselüfter
gehäuselüfter 3pin
gehäuselüfter
Dass gute Qualität nicht viel kosten muss beweist die mittlerweile dritte Version NB-BlackSilentFan Serie. Die ausgewogenen Eigenschaften des Bestsellers machen die günstige und qualitativ hochwertige Lüfterserie zum absoluten Bestseller Weltweit. Die preisgünstigste Lüfterserie bewegt sich dabei auf einen so hohen Niveau, das andere Anbieter selbst mit deutlich teureren "High End" Lüftern bei einem direkten Vergleich den Kürzeren ziehen. Vergleichen Sie und Überzeugen Sie sich selbst!
Noiseblocker BlackSilentFan XM1 - Gehäuselüfter - 40 mm
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
4 cm
Tiefe
4 cm
Höhe
1 cm
Gewicht
15 g
Produkttyp
Gehäuselüfter
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie: - 3 Jahre
Verschiedenes
MTBF
20,000 Stunde(n)
Kennzeichnung
TUV, ISO 9001, RoHS
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
-10 °C
Max. Betriebstemperatur
65 °C
Kühlkörper und Lüfter
Gebläsehöhe
10 mm
Drehgeschwindigkeit
2800 U/min
Netzanschluss
3-poliger Stecker
Lüfterdurchmesser
40 mm
Lüfterlager
Hülsenlager
Geräuschpegel
11 dBA
Energieverbrauch
0.7 W
Nennspannung
12 V
Luftstrom
4.93 m³/h (2,9 CFM)
Startspannung
9 V
Betriebsspannung
10 - 12 V
Weitere Suchbegriffe: gehäuselüfter 1cm
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,57*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,91*
€ 11,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,65*
€ 11,48
pro Stück
ab 3 Stück
€ 7,88*
€ 9,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,61*
€ 9,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,41*
€ 8,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,15*
€ 8,51
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,57*
€ 6,63
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.