Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Titan TFD-5010M12Z Gehäuselüfter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-2925099
Hersteller:
     TITAN Technology
Herst.-Nr.:
     TFD-5010M12Z
EAN/GTIN:
     4260120531006
Suchbegriffe:
Gehäuselüfter
PC Gehäuselüfter
gehäuselüfter
Titan TFD-5010M12Z - Gehäuselüfter - 50 mm
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
5 cm
Tiefe
5 cm
Höhe
1 cm
Produkttyp
Gehäuselüfter
Produktmaterial
Kunststoff
Kühlkörper und Lüfter
Gebläsehöhe
10 mm
Drehgeschwindigkeit
4500 U/min
Lüfterdurchmesser
50 mm
Lüfterlager
Z-Achsenlager
Geräuschpegel
23 dBA
Energieverbrauch
1.08 W
Nennstrom
0.09 A
Nennspannung
12 V
Luftstrom
14.6 m³/h (8,6 CFM)
Luftdruck
2,54 mm
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,66*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,19*
€ 4,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,79*
€ 4,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,61*
€ 4,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,56*
€ 4,24
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,35*
€ 3,99
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,66*
€ 3,17
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.