Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bachmann SMART Steckdosenleiste


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-2907808
Hersteller:
     Bachmann
Herst.-Nr.:
     381.250K
EAN/GTIN:
     4016514007356
Suchbegriffe:
19 Zoll Steckdosenleiste
19" Steckdosenleiste
PDU
Rack PDU
Bachmann SMART - Steckdosenleiste - Ausgangsanschlüsse: 6 (CEE 7/17) - 1.5 m Schnur - Deutschland - weiß
Weitere Informationen:
Allgemein
Farbe
Weiß
Lokalisierung
Deutschland
Gerätetyp
Steckdosenleiste - extern
Kabellänge
1.5 m
Verschiedenes
Besonderheiten
Kindersicherung, LED-Farbwechsler
Enthaltene Kabel
Stromkabel 1.5 m
Stromversorgungsgerät
Angaben zu Ausgangsleistungsanschlüssen
6 x CEE 7/17-Netzstecker
Abmessungen und Gewicht
Breite
28.8 cm
Tiefe
5.6 cm
Höhe
4.1 cm
Die besten Konditionen aller 21 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,25*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,55*
€ 11,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,52*
€ 11,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,31*
€ 11,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,01*
€ 10,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,55*
€ 10,17
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,25*
€ 8,63
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bachmann
940.108
ab € 4,61*
Zubehör
Bachmann
919.273
ab € 4,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.