Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bachmann SMART Steckdosenleiste


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bachmann 381.247K Verlängerungskabel 1,5 m 6 AC-Ausgänge Weiß
Bachmann 381.247K Verlängerungskabel 1,5 m 6 AC-Ausgänge Weiß
Artikel-Nr.:
     C1001-2907807
Hersteller:
     Bachmann
Herst.-Nr.:
     381.247K
EAN/GTIN:
     4016514007349
Suchbegriffe:
19 Zoll Steckdosenleiste
19" Steckdosenleiste
PDU
Rack PDU
Bachmann SMART - Steckdosenleiste - Ausgangsanschlüsse: 6 (CEE 7/17) - 1.5 m Schnur - Deutschland - weiß
Weitere Informationen:
Allgemein
Farbe
Weiß
Lokalisierung
Deutschland
Gerätetyp
Steckdosenleiste - extern
Kabellänge
1.5 m
Verschiedenes
Besonderheiten
Kindersicherung
Enthaltene Kabel
Stromkabel 1.5 m
Stromversorgungsgerät
Angaben zu Ausgangsleistungsanschlüssen
6 x CEE 7/17-Netzstecker
Abmessungen und Gewicht
Breite
28.8 cm
Tiefe
5.6 cm
Höhe
4.1 cm
Die besten Konditionen aller 22 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,11*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,84*
€ 8,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,56*
€ 7,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,46*
€ 7,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,17*
€ 7,34
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,84*
€ 6,95
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,11*
€ 6,08
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bachmann
940.108
ab € 4,63*
Zubehör
Bachmann
919.273
ab € 4,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.