Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HPE - DDR3 - Modul - 4 GB - DIMM 240-PIN - 1333 MHz / PC3-10600 - CL9 - 1.5 V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-2868329
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     500672-B21
EAN/GTIN:
     8844202824642
Suchbegriffe:
DDR RAM
DDR-SDRAM
DDR3 RAM
DDR3 ECC-RAM
An Ihre Server werden viele Anforderungen gestellt. Arbeitet er zuverlässig und effizient? Mit HPE DDR3 SmartMemory erhalten Sie eine wesentlich schnellere Datenübertragung und höhere Kapazität als mit älteren DDR-Technologien, unterstützt durch unsere branchenführende Zuverlässigkeit. Alle unsere SmartMemory-Lösungen durchlaufen gründliche Modellierungs-, Qualifizierungs- und Testprozesse, die erweiterte Speicherleistungsfunktionen ermöglichen. Mit diesen umfangreichen Tests wird sichergestellt, dass Ihre HPE Serverspeicher vollständig kompatibel mit Ihren HPE Servern sind und für diese optimiert wurden. HPE Server mit HPE DDR3 SmartMemory bieten höhere Leistung und Verwaltbarkeit in einer Reihe von Konfigurationen, die bei Verwendung von Drittanbieter-DIMMs nicht unterstützt werden.
HPE - DDR3 - Modul - 4 GB - DIMM 240-PIN - 1333 MHz / PC3-10600 - CL9 - 1.5 V - ungepuffert - ECC
Weitere Informationen:
Allgemein
Erweiterungstyp
Systemspezifisch
Kapazität
4 GB
Äquivalente Teilenummer OEM-Hersteller
HP 500672-B21, HP 501541-001
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
HPE ProLiant BL280c G6, BL2x220c G6, BL2x220c G6 Server A, BL2x220c G6 Server B, BL2x220c G7, BL460c G6, BL460c G7, BL490c G6, BL490c G7, DL120 G6, DL120 G6 Base, DL120 G6 Entry, DL120 G7, DL120 G7 Base, DL120 G7 Entry, DL120 G7 Performance, DL160 G6, DL160 G6 Special Server, DL160se G6, DL180 G6, DL180 G6 Special Server, DL2x170h G6, DL320 G6, DL320 G6 Entry, DL320 G6 High Efficiency, DL320 G6 Performance, DL360 G6, DL360 G6 Efficiency, DL360 G7, DL360 G7 Central Management Server, DL360 G7 Efficiency, DL370 G6, DL370 G6 Special Server, DL380 G6, DL380 G6 High Efficiency, DL380 G7, DL380 G7 Efficiency, DL380 G7 Special Server, DL4x170h G6, MicroServer, ML110 G6, ML110 G6 Base, ML110 G6 Entry, ML110 G6 Performance, ML110 G6 Special Server, ML110 G7, ML110 G7 Base, ML110 G7 Entry, ML110 G7 Performance, ML150 G6, ML150 G6 Base, ML150 G6 Entry, ML150 G6 Performance, ML330 G6, ML350 G6, ML350 G6 Base, ML370 G6, SL160z G6, SL170z G6, SL2x170z G6, SL390s G7, WS460c G6 Workstation
Arbeitsspeicher
Typ
DRAM Speichermodul
Technologie
DDR3 SDRAM
Formfaktor
DIMM 240-PIN
Datenintegritätsprüfung
ECC
Besonderheiten
Dual Rank, ungepuffert
Geschwindigkeit
1333 MHz (PC3-10600)
Spannung
1.5 V
Latenzzeiten
CL9
... > DCI > Speicher > RAM
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 124,20*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 129,42*
€ 154,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 129,02*
€ 153,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 126,86*
€ 150,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 126,20*
€ 150,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 124,20*
€ 147,80
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.