Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Supermicro FAN 0074L4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Supermicro PWM Fan Computergehäuse Ventilator Grün
Supermicro PWM Fan Computergehäuse Ventilator Grün
Artikel-Nr.:
     C1001-2851704
Hersteller:
     Super Micro Computer
Herst.-Nr.:
     FAN-0074L4
EAN/GTIN:
     6720420202702
Suchbegriffe:
Gehäuselüfter
PC Gehäuselüfter
supermicro gehäuselüfter 4 pol
gehäuselüfter
Supermicro FAN 0074L4 - Gehäuselüfter - 80 mm - für Supermicro SC743; A+ Server 4022; SC743; SC745; SuperServer 70XX; SuperWorkstation 7046
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
8 cm
Tiefe
8 cm
Höhe
3.8 cm
Produkttyp
Gehäuselüfter
Umgebungsbedingungen
Geräuschentwicklung
45 dBA
Kühlkörper und Lüfter
Merkmale
PWM-Unterstützung (Pulse-Width Modulation)
Gebläsehöhe
38 mm
Drehgeschwindigkeit
5000 U/min
Netzanschluss
4-poliger Molex-Anschluss
Lüfterdurchmesser
80 mm
Luftstrom
116 m³/h (68,3 CFM)
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Supermicro SC743I-645, SC743I-650, SC743I-R760, SC743S1-645, SC743S1-650, SC743S1-R760, SC743S2-650, SC743S2-R760, SC743T-645, SC743T-650, SC743T-R760 ¦ Supermicro A+ Server 4022G-6F ¦ Supermicro SC743 i-465B, i-500B, i-665B, S2-645, S2-645B, T-500B, T-645, T-645B, T-650B, T-665B, TQ-650, TQ-650B, TQ-865B, TQ-R760, TQ-R760B ¦ Supermicro SC745 S2-700, S2-800, S2-R800, S2-R800B, TQ-700, TQ-800, TQ-800B, TQ-920B, TQ-R1200B, TQ-R800, TQ-R800B, TQ-R920B ¦ Supermicro SuperServer 7045W-NTR+B, 7046A-HR+, 7046A-HR+F, 7046T-3R, 7046T-H6R, 7046T-NTR+ ¦ Supermicro SuperWorkstation 7046T-NTR+
Weitere Suchbegriffe: gehäuselüfter 4 pol
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 17,53*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,35*
€ 28,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,31*
€ 28,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,19*
€ 27,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,38*
€ 26,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,37*
€ 24,24
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,53*
€ 20,86
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Super Micro Computer
CSE-743AC-668B
ab € 446,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.