Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Delock IEEE 1394-Kabel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Format: 500x500
Artikel-Nr.:
     C1001-2847914
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     82571
EAN/GTIN:
     4043619825714
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
FireWire Kabel 4 Pol Stecker auf 4 ...
firewire kabel 4 pol stecker auf 4 ...
Mit diesem Kabel können Sie verschiedene FireWire Geräte mit 4 pin Anschluss, wie z.B. Videokameras, externe Gehäuse etc. an einen vorhandenen 4 pin FireWire Anschluss am Computer anschließen.
Delock - IEEE 1394-Kabel - FireWire, 4-polig (M) zu FireWire, 4-polig (M) - 2 m
Weitere Informationen:
Allgemein
Typ
IEEE 1394-Kabel
Länge
2 m
Verschiedenes
Kennzeichnung
IEEE 1394
Konnektivität
Anschluss
FireWire, 4-polig - männlich
Stecker (zweites Ende)
FireWire, 4-polig - männlich
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 15,01*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,16*
€ 25,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,79*
€ 23,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,97*
€ 22,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,92*
€ 21,32
pro Stück
ab 50 Stück
€ 16,94*
€ 20,16
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 15,01*
€ 17,86
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.