Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Delock IEEE 1394-Kabel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Format: 500x500
Artikel-Nr.:
     C1001-2847912
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     82576
EAN/GTIN:
     4043619825769
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
FireWire Kabel 4 Pol Stecker auf 6 ...
firewire kabel 4 pol stecker auf 6 ...
Mit diesem Kabel können Sie verschiedene FireWire Geräte mit 4 pin Anschluss, wie z.B. Videokameras, externe Gehäuse etc. an einen vorhandenen 6 pin FireWire Anschluss am Computer anschließen.
Delock - IEEE 1394-Kabel - FireWire, 6-polig (M) zu FireWire, 4-polig (M) - 1 m
Weitere Informationen:
Allgemein
Typ
IEEE 1394-Kabel
Länge
1 m
Verschiedenes
Kennzeichnung
IEEE 1394
Konnektivität
Anschluss
FireWire, 6-polig - männlich
Stecker (zweites Ende)
FireWire, 4-polig - männlich
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,22*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,94*
€ 5,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,54*
€ 5,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,41*
€ 5,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,24*
€ 5,05
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,02*
€ 4,78
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,22*
€ 3,83
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.