Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bachmann Steckdosenleiste


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-2846740
Hersteller:
     Bachmann
Herst.-Nr.:
     333.004
EAN/GTIN:
     4016514011025
Suchbegriffe:
19 Zoll Steckdosenleiste
19" Steckdosenleiste
PDU
Rack PDU
Bachmann - Steckdosenleiste (Rack - einbaufähig) - Wechselstrom 230 V - Ausgangsanschlüsse: 7 (CEE 7/4) - 1U - 48.3 cm (19") - 2 m Schnur - Deutschland - Grau
Weitere Informationen:
Allgemein
Farbe
Grau
Lokalisierung
Deutschland
Gerätetyp
Steckdosenleiste - Rack - einbaufähig
Höhe (Rack-Einheiten)
1U
Rack-Größe
48.3 cm (19")
Kabellänge
2 m
Verschiedenes
Besonderheiten
Überspannungsschutz, rechtwinklige Anschlüsse
Enthaltene Kabel
Stromkabel 2 m
Stromversorgungsgerät
Eingangsspannung
Wechselstrom 230 V
Angaben zu Ausgangsleistungsanschlüssen
7 x Strom CEE 7/4
Elektrischer Strom max.
16 A
Abmessungen und Gewicht
Breite
44 cm
Die besten Konditionen aller 19 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 44,78*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 57,70*
€ 68,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 56,64*
€ 67,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 53,66*
€ 63,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,81*
€ 60,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 49,57*
€ 58,99
pro Stück
ab 25 Stück
€ 48,82*
€ 58,10
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 44,78*
€ 53,29
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.