Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VALUE USB-Verlängerungskabel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-2846723
Hersteller:
     SECOMP
Herst.-Nr.:
     11.99.8946
EAN/GTIN:
     7611990189274
Suchbegriffe:
USB Anschlusskabel
USB Kabel
USB Verlängerung
USB Verlängerungskabel
VALUE - USB-Verlängerungskabel - USB (W) zu USB (M) - USB 2.0 - 80 cm - weiß
Weitere Informationen:
Allgemein
Typ
USB-Verlängerungskabel
Technologie
Abgeschirmt
Farbe
Weiß
Besonderheiten
Vernickelte Hülle
Länge
80 cm
Beschichteter Stecker
Gold
Verschiedenes
Kennzeichnung
USB / USB 2.0, RoHS, UL 94 V-2
Konnektivität
Anschluss
4-polig USB Typ A - weiblich
Stecker (zweites Ende)
4-polig USB Typ A - männlich
Weitere Suchbegriffe: usb kabel a buchse, usb anschlusskabel
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,90*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,46*
€ 1,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,33*
€ 1,58
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,21*
€ 1,44
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,17*
€ 1,39
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,12*
€ 1,33
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,90*
€ 1,07
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
VALUE
11.99.8949
ab € 1,15*
Ähnlich
VALUE
11.99.8961
ab € 1,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.