Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Triton RAC-ZP-X04-A1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-2843253
Hersteller:
     Triton
Herst.-Nr.:
     RAC-ZP-X04-A1
EAN/GTIN:
     8595105067307
Suchbegriffe:
19 Zoll Blindplatte
19" Blindplatte
Rackblende
Rack Zubehör
Triton RAC-ZP-X04-A1 - Blindabdeckung - RAL 7035 - 3U - 48.3 cm (19")
Weitere Informationen:
Allgemein
Farbe
RAL 7035
Produkttyp
Blindabdeckung
Höhe (Rack-Einheiten)
3U
Rack-Größe
48.3 cm (19")
Weitere Suchbegriffe: rack zubehör
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,71*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,15*
€ 8,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,63*
€ 7,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,42*
€ 7,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,15*
€ 7,32
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,81*
€ 6,91
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,71*
€ 5,60
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Triton
RAC-PO-X88-XN
ab € 70,27*
Zubehör
Triton
RAC-PO-X89-XN
ab € 95,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.