Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bachmann DESK Steckdosenleiste


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-2828817
Hersteller:
     Bachmann
Herst.-Nr.:
     339.1005
EAN/GTIN:
     4016514018789
Suchbegriffe:
19 Zoll Steckdosenleiste
19" Steckdosenleiste
PDU
Rack PDU
Desk schafft optimale Voraussetzungen für das Daten-, Medien- und Energiemanagement überall dort, wo Arbeitsplätze flexibel genutzt werden. Beispielsweise in Besprechungs- räumen, im Home-Office oder beim Desk-Sharing. Desk - flexibler Anschluss: Der modulare Aufbau von Desk ermöglicht die individuelle Bestückung ab Werk oder nachträglich exakt mit den Kommunikations- und Versorgungsanschlüssen, die für den jeweiligen Arbeitsplatz und Einsatz benötigt werden. So stehen beim Stromanschluss sowohl das flexible Wieland Stecksystem als auch fest angeschlossene Leitungen zur freien Wahl. Die Datenanschlüsse sind standardmäßig mit Adaptern ausgestattet, können jedoch ebenfalls mit fest angeschlossener Leitung ausgeführt werden. Desk Befestigungsmöglichkeit: Vielfalt ist bei Desk auch bei der Platzierung angesagt. Es wird mit Haltewinkeln oder Schrauben an der Tischplatte befestigt oder auch frei aufgestellt. Eben genau so, wie es Einsatz und Stil erfordern.
Bachmann DESK - Steckdosenleiste - Ausgangsanschlüsse: 3 (CEE 7/4) - Deutschland - Schwarz
Weitere Informationen:
Allgemein
Farbe
Schwarz
Lokalisierung
Deutschland
Gerätetyp
Steckdosenleiste - extern
Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang
Tischhalterung
Stromversorgungsgerät
Angaben zu Ausgangsleistungsanschlüssen
3 x Strom CEE 7/4
Eingangsanschlüsse
1
Abmessungen und Gewicht
Breite
32.5 cm
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
1 x VGA - 15-polige HD D-Sub (HD-15) ¦ 1 x Audio - Mini-Phone Stereo 3,5 mm ¦ 2 x LAN - RJ-45
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 113,90*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 135,72*
€ 161,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 134,16*
€ 159,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 127,60*
€ 151,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 124,24*
€ 147,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 113,90*
€ 135,54
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bachmann
918.001
ab € 17,60*
Zubehör
Bachmann
930.182
ab € 3,37*
Zubehör
Bachmann
930.120
ab € 4,66*
Zubehör
Bachmann
930.180
ab € 22,00*
Zubehör
Bachmann
930.183
ab € 3,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.