Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

StarTech.com 1,8 m 4-in-1 USB Dual Link DVI-D KVM-Switchkabel mit Audio und Mikrofon


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-2800770
Hersteller:
     StarTech.com
Herst.-Nr.:
     DVID4N1USB6
EAN/GTIN:
     0065030836609
Suchbegriffe:
KVM Kabel
KVM
KVM Switch
KVM Umschalter
StarTech.com 1,8 m 4-in-1 USB Dual Link DVI-D KVM-Switchkabel mit Audio und Mikrofon - Tastatur- / Video- / Maus- / Audio-Kabel - USB, mini-phone stereo 3.5 mm, DVI-D (M) zu mini-phone stereo 3.5 mm, USB Typ B, DVI-D (M) - 1.8 m - Schwarz - für P/N: RKCOND17HD, SV231DVIUAHR, SV231QDVIUA, SV231TDVIUA, SV431DL2DU3A, SV431TDVIUA
Weitere Informationen:
Allgemein
Typ
Tastatur- / Video- / Maus- / Audio-Kabel
Farbe
Schwarz
Länge
1.8 m
Verschiedenes
Kennzeichnung
RoHS
Konnektivität
Anschlüsse
Digital DVI, 24+1-polig - männlich ¦ 4-polig USB Typ A - männlich ¦ 2 x mini-phone stereo 3.5 mm - männlich
Stecker (zweites Ende)
Digital DVI, 24+1-polig - männlich ¦ 4-poliger USB Typ B - männlich ¦ 2 x mini-phone stereo 3.5 mm - männlich
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
P/N: RKCOND17HD, SV231DDUSB, SV231DVIDDU, SV231DVIUAHR, SV231QDVIUA, SV231TDVIUA, SV431DDUSB, SV431DL2DU3A, SV431DVIDDU, SV431DVIUAHR, SV431TDVIUA
Weitere Suchbegriffe: Monitor-T-Switch, kvm kabel
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,45*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,39*
€ 20,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,14*
€ 20,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,74*
€ 19,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,03*
€ 19,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,50*
€ 18,45
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,45*
€ 14,82
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
StarTech.com
DVID4N1USB10
ab € 25,69*
Zubehör
StarTech.com
DVID4N1USB15
ab € 11,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.