Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Delock USB-Kabel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Format: 500x500
Artikel-Nr.:
     C1001-2791990
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     82447
EAN/GTIN:
     4043619824472
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
USB Anschlusskabel
USB Kabel
USB Kabel A Stecker auf Mini-USB
USB Verlängerung
Mit diesem USB Y-Kabel von Delock können Sie über 2 freie USB Ports Ihres PCs oder Notebooks, diverse Geräte mit USB mini 5pin Schnittstelle, wie z.B. 2,5 Gehäuse anschließen und zusätzlich mit Strom versorgen.
Delock - USB-Kabel - USB, USB (nur Strom) (M) zu Mini-USB, Typ B (M) - 1 m
Weitere Informationen:
Allgemein
Typ
USB-Kabel
Besonderheiten
Y-förmig
Länge
1 m
Verschiedenes
Verpackungsdetails
Polybeutel
Konnektivität
Anschlüsse
4-polig USB Typ A - männlich ¦ 4-poliger USB Typ A (nur Strom) - männlich
Stecker (zweites Ende)
Mini-USB, Typ B - männlich
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,17*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,35*
€ 2,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,30*
€ 2,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,28*
€ 2,71
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,25*
€ 2,68
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,23*
€ 2,65
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,17*
€ 2,58
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Delock
82536
ab € 5,56*
Zubehör
Delock
82537
ab € 7,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.