Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SwissGear Carbon Backpack


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-2761508
Hersteller:
     Wenger
Herst.-Nr.:
     GA-7357-02F00
EAN/GTIN:
     0092837735729
Suchbegriffe:
Laptop-Rucksack
Laptoprucksack
Notebook-Rucksack
Notebookrucksack
SwissGear Carbon Backpack - Notebook-Rucksack - 43.2 cm (17") - Schwarz
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
38.7 cm
Tiefe
25.4 cm
Höhe
50.8 cm
Farbe
Schwarz
Produkttyp
Notebook-Rucksack
Funktionen
Gepolstert, stoßsicher, abnehmbare Tasche
Tragegurt
Handschlaufe, Schultertrageriemen
Zusätzliche Fächer
Digital Player
Notebook-Kompatibilität
43.2 cm (17")
Abmessungen für Notebook-Kompatibilität
40.6 cm x 27.9 cm x 3.8 cm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 91,22*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 120,02*
€ 142,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 119,34*
€ 142,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 111,76*
€ 132,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 103,58*
€ 123,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 91,22*
€ 108,55
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.