Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transcend - DDR3 - Modul - 4 GB - SO DIMM 204-PIN - 1066 MHz / PC3-8500 - CL7


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-2756642
Hersteller:
     Transcend
Herst.-Nr.:
     TS4GAP1066S
EAN/GTIN:
     0760557817062
Suchbegriffe:
DDR RAM
DDR-SDRAM
DDR3 Laptopspeicher
DDR3 Notebookspeicher
Transcend - DDR3 - Modul - 4 GB - SO DIMM 204-PIN - 1066 MHz / PC3-8500 - CL7 - 1.5 V - ungepuffert - non-ECC
Weitere Informationen:
Allgemein
Erweiterungstyp
Systemspezifisch
Kapazität
4 GB
Arbeitsspeicher
Typ
DRAM Speichermodul
Technologie
DDR3 SDRAM
Formfaktor
SO DIMM 204-PIN
Datenintegritätsprüfung
Non-ECC
Besonderheiten
Ungepuffert
Geschwindigkeit
1066 MHz (PC3-8500)
Chip-Organisation
256 x 8
Spannung
1.5 V
Latenzzeiten
CL7
... > DCI > Speicher > RAM
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,38*
  
Preis gilt ab 9.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,13*
€ 52,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,40*
€ 51,65
pro Stück
ab 3 Stück
€ 6,26*
€ 7,449
pro Stück
ab 6 Stück
€ 6,18*
€ 7,354
pro Stück
ab 15 Stück
€ 5,86*
€ 6,973
pro Stück
ab 30 Stück
€ 5,62*
€ 6,688
pro Stück
ab 60 Stück
€ 5,27*
€ 6,271
pro Stück
ab 9000 Stück
€ 4,38*
€ 5,212
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.