Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wenger The LEGACY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-2742223
Hersteller:
     Wenger
Herst.-Nr.:
     WA-7444-14
EAN/GTIN:
     8717729767597
Suchbegriffe:
Laptop-Tasche
Laptoptasche
Notebook-Tasche
Notebooktasche
Wenger The LEGACY - Notebook-Tasche - 43.2 cm (17") - Schwarz
Weitere Informationen:
Allgemein
Farbe
Schwarz
Produkttyp
Notebook-Tasche
Funktionen
Durch Reißverschluß verschlossen, gepolsterter Schulterriemen
Tragegurt
Handschlaufe, Schultertragriemen
Zusätzliche Fächer
Dokumente, persönliche Gegenstände
Notebook-Kompatibilität
43.2 cm (17")
Für Sicherheitskontrollen optimiert
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 43,42*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 60,10*
€ 71,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 58,93*
€ 70,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 56,09*
€ 66,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 51,43*
€ 61,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 49,81*
€ 59,27
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,42*
€ 51,67
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RS Pro
1112292
ab € 58,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.