Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verbatim PinStripe USB Drive


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Format: 500x500
Artikel-Nr.:
     C1001-2736998
Hersteller:
     Verbatim
Herst.-Nr.:
     49063
EAN/GTIN:
     9789802181742
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Flash Stick
Speicher-Stick
Speicherstick
USB Stick
Da sich USB-Anschlüsse mittlerweile in fast jedem Computer und sogar in Autos, DVD- und Multimedia-Playern, Fernsehern, digitalen Fotorahmen usw. befinden, sind USB-Keys zum unverzichtbaren Zubehör avanciert. Der Store 'n' Go PinStripe USB-Key von Verbatim verfügt über einen praktischen Schiebemechanismus, der den USB-Anschluss g stets zuverlässig schützt. Eine Schutzkappe, die man leicht verlieren kann, entfällt somit. Dieses USB-Flash-Laufwerk ist im Papier-Blister gepackt.
Verbatim PinStripe USB Drive - USB-Flash-Laufwerk - 16 GB - USB 2.0 - Schwarz
Weitere Informationen:
Allgemein
Speicherkapazität
16 GB
Farbe
Schwarz
Produkttyp
USB-Flash-Laufwerk
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - Lebensdauer
Verschiedenes
Certified for Windows Vista
Das "Certified for Windows Vista"-Logo ist eine Kompatibilitätskennzeichnung für Anwendungen und Geräte, die für Benutzerfreundlichkeit, Zuverlässigkeit und verbesserte Sicherheit einem strengen Testprogramm unterzogen wurden.
Software / Systemanforderungen
Erforderliches Betriebssystem
Apple MacOS X 10.1 oder später, Linux Kernel 2.6 oder höher, Microsoft Windows 7 oder höher
Abmessungen und Gewicht
Breite
54 mm
Tiefe
21 mm
Höhe
9.22 mm
Gewicht
8.6 g
Arbeitsspeicher
Besonderheiten
Einschiebbarer Anschluss
Lesegeschwindigkeit
Bis zu 8 MB/s
Schreibgeschwindigkeit
Bis zu 2.5 MB/s
Interfacetyp
USB 2.0
Die besten Konditionen aller 28 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,87*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,10*
€ 4,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,83*
€ 4,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,80*
€ 4,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,66*
€ 4,36
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,58*
€ 4,26
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,87*
€ 3,42
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Verbatim
49071
ab € 5,16*
Zubehör
Verbatim
49064
ab € 3,00*
Zubehör
Verbatim
49065
ab € 3,50*
Zubehör
Verbatim
49062
ab € 2,53*
Zubehör
Verbatim
49455
ab € 3,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.