Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Papst - Gehäuselüfter - 25 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-2734222
Hersteller:
     ebm-papst
Herst.-Nr.:
     252N
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Axial Gebläse
Axialgebläse
Axiallüfter
Axialventilator
Papst - Gehäuselüfter - 25 mm
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
2.5 cm
Tiefe
2.5 cm
Höhe
0.8 cm
Gewicht
4.53 g
Produkttyp
Gehäuselüfter
Verschiedenes
Kennzeichnung
RoHS
Umgebungsbedingungen
Geräuschentwicklung
15 dBA
Kühlkörper und Lüfter
Gebläsehöhe
8 mm
Drehgeschwindigkeit
600 U/min
Lüfterdurchmesser
25 mm
Lüfterlager
Kugellager
Luftstrom
3.23 m³/h (1,9 CFM)
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 16,16*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,27*
€ 27,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,00*
€ 27,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,74*
€ 25,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,16*
€ 23,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,61*
€ 23,34
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,16*
€ 19,23
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RS Pro
6196769
ab € 17,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.