Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP Docking Station Cable Lock


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-2713095
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     AU656AA#AC3
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Docking Station
Dockingstation
Laptop Docking Station
Notebook Docking Station
Das HP Dockingstation-Kabelschloss ist radikal einfacher als bisherige Schlösser und bietet eine höhere Sicherheit. Das HP Dockingstation-Kabelschloss bietet zwei Sicherheitsoptionen: nur die Dockingstation abschließen (verhindert bei Advanced Dockingstations auch den Zugriff auf den Laufwerkeinschub) oder sowohl Dockingstation als auch Notebook abschließen.
HP Docking Station Cable Lock - Sicherheitskabelschloss - für EliteBook 84XX, 85XX, 8770; ZBook 15u G2, 15u G3, 15u G4, 15u G5, 15u G6, 17, 17 G2
Weitere Informationen:
Allgemein
Gewicht
250 g
Produkttyp
Sicherheitskabelschloss
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
HP 120W Advanced Docking Station, 230W Advanced Docking Station, 230W Docking Station, 250 G4 Notebook, 255 G4 Notebook, 355 G2 Notebook, Docking Station ¦ HP EliteBook 1030 G1 Notebook, 1040 G3 Notebook, 2170p, 2570p, 720 G1 Notebook, 720 G2 Notebook, 725 G2 Notebook, 725 G3 Notebook, 725 G4 Notebook, 735 G5 Notebook, 740 G1 Notebook, 740 G2 Notebook, 745 G2 Notebook, 745 G3 Notebook, 745 G4 Notebook, 745 G5 Notebook, 750 G1 Notebook, 750 G2 Notebook, 755 G2 Notebook, 755 G3 Notebook, 755 G4 Notebook, 755 G5 Notebook, 820 G1 Notebook, 820 G2 Notebook, 820 G3 Notebook, 820 G4 Notebook, 830 G5 Notebook, 830 G6 Notebook, 840 G1 Notebook, 840 G2 Notebook, 840 G3 Notebook, 840 G4 Notebook, 840 G5 Notebook, 840 G6 Notebook, 840r G4 Notebook, 8460p Notebook, 8470p Notebook, 8470w Mobile Workstation, 850 G1 Notebook, 850 G2 Notebook, 850 G3 Notebook, 850 G4 Notebook, 850 G5 Notebook, 850 G6 Notebook, 8540w Mobile Workstation, 8570w Mobile Workstation, 8770w Mobile Workstation ¦ HP EliteBook Folio 1020 G1, 1040 G1, 1040 G2, 9480m ¦ HP EliteBook Revolve 810 G1 Tablet, 810 G2 Tablet, 810 G3 Tablet ¦ HP ProBook 640 G1 Notebook, 640 G2 Notebook, 640 G3 Notebook, 640 G4 Notebook, 640 G5 Notebook, 645 G1 Notebook, 645 G2 Notebook, 645 G3 Notebook, 645 G4 Notebook, 6470b, 6475b, 650 G1 Notebook, 650 G2 Notebook, 650 G3 Notebook, 650 G4 Notebook, 650 G5 Notebook, 655 G1 Notebook, 655 G2 Notebook, 655 G3 Notebook, 6570b ¦ HP ZBook 14 G2 Mobile Workstation, 14 Mobile Workstation, 14u G4 Mobile Workstation, 14u G5 Mobile Workstation, 14u G6 Mobile Workstation, 15 G2 Mobile Workstation, 15 Mobile Workstation, 15u G2 Mobile Workstation, 15u G3 Mobile Workstation, 15u G4 Mobile Workstation, 15u G5 Mobile Workstation, 15u G6 Mobile Workstation, 17 G2 Mobile Workstation, 17 Mobile Workstation, Studio G4 Mobile Workstation, Studio G5 Mobile Workstation, Studio x360 G5 Mobile Workstation ¦ HP ZBook x2 G4 Detachable Workstation
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 26,36*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,77*
€ 33,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,72*
€ 32,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,42*
€ 32,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,19*
€ 32,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,95*
€ 32,07
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,36*
€ 31,37
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.