Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIGITUS DN-95402 Steckdosenleiste (Rack


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Format: 500x500
Artikel-Nr.:
     C1001-2710676
Hersteller:
     DIGITUS
Herst.-Nr.:
     DN-95402
EAN/GTIN:
     4016032266402
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
19 Zoll Steckdosenleiste
19" Steckdosenleiste
PDU
Rack PDU
DIGITUS DN-95402 - Steckdosenleiste (Rack - einbaufähig) - Wechselstrom 250 V - Eingabe, Eingang Stromversorgung - Ausgangsanschlüsse: 7 (Stromversorgung) - 48.3 cm (19") - 2 m Schnur
Weitere Informationen:
Allgemein
Gerätetyp
Steckdosenleiste - Rack - einbaufähig
Rack-Größe
48.3 cm (19")
Kabellänge
2 m
Verschiedenes
Besonderheiten
Ein-/Ausschalter
Enthaltene Kabel
Stromkabel 2 m
Stromversorgungsgerät
Eingangsspannung
Wechselstrom 250 V
Nötige Frequenz
50/60 Hz
Angaben zu Ausgangsleistungsanschlüssen
7 x Stromversorgung
Elektrischer Strom max.
16 A
Eingangsanschlüsse
1 x Stromversorgung
Die besten Konditionen aller 22 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 19,00*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,65*
€ 29,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,53*
€ 29,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,34*
€ 27,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,40*
€ 26,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,40*
€ 25,47
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,00*
€ 22,61
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.