| |
|
| Artikel-Nr.: C1001-2704211 Herst.-Nr.: MEM8XX-512U768D= EAN/GTIN: 0882658178276 |
| |
|
| | |
| Cisco upgrade from 512MB to 768MB - DDR2 - Modul - 256 MB - SO DIMM 200-PIN - 533 MHz / PC2-4200 - ungepuffert - non-ECC - für Cisco 891, 891W, 892, 892W Weitere Informationen: Allgemein | Erweiterungstyp | Systemspezifisch | | Kapazität | 256 MB | Informationen zur Kompatibilität | Entwickelt für | Cisco 891, 891W, 892, 892W | Erweiterung/Konnektivität | Kompatible Steckplätze | 1 x Speicher - SO DIMM 200-PIN | Arbeitsspeicher | Typ | DRAM Speichermodul | | Technologie | DDR2 SDRAM | | Formfaktor | SO DIMM 200-PIN | | Datenintegritätsprüfung | Non-ECC | | Besonderheiten | Ungepuffert | | Geschwindigkeit | 533 MHz (PC2-4200) |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |