Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 314-368765 Herst.-Nr.: 392.181 EAN/GTIN: 4016514000180 |
| |
|
| | |
| Bachmann Cable reel - Steckdosenleiste - Wechselstrom 250 V - Ausgangsanschlüsse: 4 - 50 m Schnur - Schwarz Weitere Informationen: Allgemein | Farbe | Schwarz | | Gerätetyp | Steckdosenleiste | | Kabellänge | 50 m | Verschiedenes | Besonderheiten | Wärmeschutz | | Enthaltene Kabel | Stromkabel - integriert - 50 m | | Kennzeichnung | TUV GS, IP20 | Stromversorgungsgerät | Eingangsspannung | Wechselstrom 250 V | | Angaben zu Ausgangsleistungsanschlüssen | 4 x Stromversorgung | | Elektrischer Strom max. | 16 A |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (16) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 314 | | | | | | pro Stück | € 4,70* | ab € 64,53* | € 79,18* | | | | | | | | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 65,08* | € 79,62* | | | | | | | | | | pro Stück | € 5,00* | ab € 65,75* | € 80,19* | | | | | 2 Tage | | | | | pro Stück | € 7,90* | ab € 65,82* | € 80,79* | | | | | 4 Tage | | | | | pro Stück | € 6,40* | ab € 66,31* | € 81,17* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 314 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 314 | | Versand: Lager 314 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,70* | | ab € 40,00* | € 4,70* | | ab € 750,00* | Frei Haus |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 314 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 12% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|