Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bachmann SMART


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bachmann 388.172 Verlängerungskabel 5 m 3 AC-Ausgänge Schwarz
Bachmann 388.172 Verlängerungskabel 5 m 3 AC-Ausgänge Schwarz
Artikel-Nr.:
     C1001-2623538
Hersteller:
     Bachmann
Herst.-Nr.:
     388.172
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
19 Zoll Steckdosenleiste
19" Steckdosenleiste
PDU
Rack PDU
Bachmann SMART - Steckdosenleiste - Ausgangsanschlüsse: 3 (CEE 7/4) - 5 m Schnur - Deutschland - Schwarz
Weitere Informationen:
Allgemein
Farbe
Schwarz
Lokalisierung
Deutschland
Gerätetyp
Steckdosenleiste - extern
Kabellänge
5 m
Verschiedenes
Enthaltene Kabel
Stromkabel - integriert - 5 m
Stromversorgungsgerät
Angaben zu Ausgangsleistungsanschlüssen
3 x Strom CEE 7/4
Elektrischer Strom max.
16 A
Abmessungen und Gewicht
Breite
18.5 cm
Tiefe
5.6 cm
Höhe
4.1 cm
Die besten Konditionen aller 23 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,57*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,27*
€ 13,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,20*
€ 13,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,96*
€ 13,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,54*
€ 12,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,01*
€ 11,91
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,57*
€ 10,20
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bachmann
940.108
ab € 4,62*
Zubehör
Bachmann
919.273
ab € 4,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.