Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bachmann SMART Steckdosenleiste


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-2623536
Hersteller:
     Bachmann
Herst.-Nr.:
     387.271
EAN/GTIN:
     4016514003877
Suchbegriffe:
19 Zoll Steckdosenleiste
19" Steckdosenleiste
PDU
Rack PDU
Bachmann SMART - Steckdosenleiste - Ausgangsanschlüsse: 3 (Stromversorgung) - 3 m Schnur - weiß
Weitere Informationen:
Allgemein
Farbe
Weiß
Lokalisierung
Deutsch
Gerätetyp
Steckdosenleiste
Kabellänge
3 m
Verschiedenes
Enthaltene Kabel
Stromkabel - integriert - 3 m
Stromversorgungsgerät
Angaben zu Ausgangsleistungsanschlüssen
3 x Stromversorgung
Elektrischer Strom max.
16 A
Abmessungen und Gewicht
Breite
18.5 cm
Tiefe
5.6 cm
Höhe
4.1 cm
Die besten Konditionen aller 26 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,70*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,26*
€ 7,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,00*
€ 7,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,87*
€ 6,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,58*
€ 6,64
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,26*
€ 6,26
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,70*
€ 5,59
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.