Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bachmann SMART Steckdosenleiste


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bachmann 387.171 Verlängerungskabel 3 m 3 AC-Ausgänge Schwarz
Bachmann 387.171 Verlängerungskabel 3 m 3 AC-Ausgänge Schwarz
Artikel-Nr.:
     C1001-2623534
Hersteller:
     Bachmann
Herst.-Nr.:
     387.171
EAN/GTIN:
     4016514003846
Suchbegriffe:
19 Zoll Steckdosenleiste
19" Steckdosenleiste
PDU
Rack PDU
Bachmann SMART - Steckdosenleiste - Ausgangsanschlüsse: 3 (CEE 7/4) - 3 m Schnur - Deutschland - Schwarz
Weitere Informationen:
Allgemein
Farbe
Schwarz
Lokalisierung
Deutschland
Gerätetyp
Steckdosenleiste - extern
Kabellänge
3 m
Verschiedenes
Enthaltene Kabel
Stromkabel - integriert - 3 m
Stromversorgungsgerät
Angaben zu Ausgangsleistungsanschlüssen
3 x Strom CEE 7/4
Elektrischer Strom max.
16 A
Abmessungen und Gewicht
Breite
18.5 cm
Tiefe
5.6 cm
Höhe
4.1 cm
Die besten Konditionen aller 19 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,67*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,44*
€ 7,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,14*
€ 7,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,01*
€ 7,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,76*
€ 6,85
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,45*
€ 6,49
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,67*
€ 5,56
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.