Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Xilence WhiteBox 40


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-2603088
Hersteller:
     Xilence
Herst.-Nr.:
     COO-XPF40.W
EAN/GTIN:
     4014619360284
Suchbegriffe:
Gehäuselüfter
PC Gehäuselüfter
gehäuselüfter
40mm Gehäuselüfter WhiteBox von Xilence - bekannt für seine leisen PC-Komponenten und das hervorragende Preis-Leistungs-Verhältnis.
Xilence WhiteBox 40 - Gehäuselüfter - 40 mm - Schwarz
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
4 cm
Tiefe
4 cm
Höhe
1 cm
Gewicht
16 g
Farbe
Schwarz
Produkttyp
Gehäuselüfter
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie: - 2 Jahre
Umgebungsbedingungen
Geräuschentwicklung
17 dBA
Kühlkörper und Lüfter
Gebläsehöhe
10 mm
Drehgeschwindigkeit
4500 U/min
Netzanschluss
3-poliger Stecker
Lüfterdurchmesser
40 mm
Lüfterlager
Hülsenlager
Luftstrom
8.98 m³/h (5,28 CFM)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,17*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,88*
€ 14,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,83*
€ 14,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,77*
€ 14,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,67*
€ 13,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,60*
€ 13,80
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,17*
€ 13,29
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.