Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lindy USB 2.0 Active Extension Cable Pro


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-2589086
Hersteller:
     Lindy
Herst.-Nr.:
     42780
EAN/GTIN:
     4002888427807
Suchbegriffe:
USB Anschlusskabel
USB Kabel
USB Verlängerung
USB Verlängerungskabel
Aktives Kabel mit hoher Performance, das die Distanz zwischen Computer und einem USB 2.0 Gerät auf 8m verlängert Kann allein oder als Teil des Lindy Active Extension Systems Pro für Distanzen bis 60m verwendet werden Unterstützt USB 2.0 High Speed mit Datenübertragungsraten bis 480Mbit/s Einfache Handhabung – Anschluss mit dem vorhandenen USB-Kabel (max. 5m) des USB-Geräts 2 Jahre Garantie, mehr über Garantiebedingungen hier Die Lindy USB 2.0 Aktivverlängerung Pro ist ein aktives Kabel mit hoher Performance, das den Zugriff auf USB 2.0 Geräte in großer Distanz ermöglicht. Es unterstützt Datentransferraten bis 480Mbit/s und eignet sich perfekt zur schnellen und zuverlässigen Übertragung großer Datenmengen. Diese 8m Aktivverlängerung kann allein oder als Teil des Lindy USB 2.0 Active Extension Systems Pro verwendet werden. Bei dem System handelt es sich um eine modulare Lösung, die mehrere USB 2.0 Aktivverlängerungskabel Pro und einen USB 2.0 Aktivverlängerungshub Pro kombinieren kann, um USB-Signale auf bis zu 4 USB-Geräte in bis zu 60m Entfernung zu verteilen. Die 8m und 12m Aktivverlängerungen sowie die 8m und 12m Aktivverlängerungs-Hubs verfügen über ein aktives Repeater-Modul, das das USB-Signal verstärkt. Die 30m Aktivverlängerung verwendet zwei dieser Repeater. Ein komplettes System ist auf eine maximale Länge von 60m und 4 Repeater-Module beschränkt. Jede Kombination aus Kabeln und einem Hub ist in diesem Rahmen möglich.  Der Aktivverlängerungs-Hub muss immer als letztes Segment im System angeschlossen werden. Dieses Aktivverlängerungskabel mit aktiver, in der Industrie einsetzbarer Technologie und Buchsen mit Hakenmechanismus gewährleisten hohe und sichere Signalqualität auch in anspruchsvollen Umgebungen.
Lindy USB 2.0 Active Extension Cable Pro - USB-Verlängerungskabel - USB (M) zu USB (W) - USB 2.0 - 8 m - aktiv
Weitere Informationen:
Allgemein
Typ
USB-Verlängerungskabel
Besonderheiten
Aktives Kabel (Signal-Regeneration)
Länge
8 m
Verschiedenes
Kennzeichnung
USB / USB 2.0, Plug and Play
Konnektivität
Anschluss
4-polig USB Typ A - männlich
Stecker (zweites Ende)
4-polig USB Typ A - weiblich
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Service und Support
2 Jahre Garantie
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 21,96*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,77*
€ 35,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,89*
€ 34,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,99*
€ 32,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,91*
€ 30,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,72*
€ 29,42
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,96*
€ 26,13
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.