Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SwissGear GRANADA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-2566253
Hersteller:
     Wenger
Herst.-Nr.:
     GA-7011-14
EAN/GTIN:
     8717729762875
Suchbegriffe:
Notebookkoffer-Trolley
Laptop-Tasche
Laptoptasche
Notebook-Tasche
SwissGear GRANADA - Notebook-Tasche - 43.2 cm (17")
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
41.9 cm
Tiefe
20.3 cm
Höhe
34.9 cm
Produkttyp
Notebook-Tasche
Produktmaterial
1680D Polyester
Funktionen
Durch Reißverschluß verschlossen, Räder
Tragegurt
Gepäckwagengurt
Zusätzliche Fächer
Dokumente, Kleidung
Notebook-Kompatibilität
43.2 cm (17")
Verschiedenes
Ausziehbarer Griff / Rollen
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 109,08*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 142,82*
€ 169,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 141,19*
€ 168,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 132,47*
€ 157,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 122,15*
€ 145,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 109,08*
€ 129,81
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RS Pro
1112292
ab € 56,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.