Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hama Kartenleser


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-2185847
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     00091092
EAN/GTIN:
     4007249910929
Suchbegriffe:
Speicherkartenlesegerät
Speicherkartenleser
USB Card Reader
USB Speicherkartenleser
Hama - Kartenleser - 8-in-1 (MMC, SD, miniSD, microSD, MMCplus, SDHC) - USB 2.0
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
7.2 cm
Tiefe
2.7 cm
Höhe
1 cm
Gewicht
13 g
Farbe
Durchsichtig
Produkttyp
Kartenleser - extern - 8-in-1
Besonderheiten
Stromversorgung über USB
Unterstützte Speicherkarten
MultiMediaCard, SD-Speicherkarte, miniSD, microSD, MultiMediaCardplus, SDHC-Speicherkarte
Host-Schnittstelle
USB 2.0
Herstellergarantie
Service und Support
2 Jahre Garantie
Verschiedenes
Erforderliches Betriebssystem
Microsoft Windows 7, Apple MacOS X 10.x oder höher, Microsoft Windows 2000 / ME / XP/ Vista
Schnittstellen
Erforderliche Ports
1 x 4-polig USB Typ A
Speicherkarte
Kapazität
(Max)
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,64*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,68*
€ 6,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,12*
€ 6,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,93*
€ 5,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,79*
€ 5,70
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,47*
€ 5,32
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,64*
€ 4,33
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hama
00123900
ab € 8,60*
Ähnlich
Hama
00124156
ab € 8,12*
Ähnlich
Hama
00124022
ab € 7,87*
Ähnlich
Rapoo
00217694
ab € 16,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.