Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NetBotz Rack Sensor Pod 150


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-2154369
Hersteller:
     NetBotz
Herst.-Nr.:
     NBPD0150
EAN/GTIN:
     0731304260257
Suchbegriffe:
Temperaturfühler
Temperaturtransmitter
Temperaturmessumformer
Temperatursensor
Der Rack Sensor Pod 150 verfügt über sechs universelle Sensoranschlüsse für die Überwachung der Eingänge von APC-Umweltsensoren und anderen Sensoren von Drittanbietern.
NetBotz Rack Sensor Pod 150 - Rack-Sensor-Halter
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
33.7 cm
Tiefe
4.3 cm
Höhe
4.3 cm
Produkttyp
Rack-Sensor-Halter
Verschiedenes
Kennzeichnung
GOST, ICES-003, NOM, VCCI Klasse A ITE, FCC Part 15 A, C-Tick Class A
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
45 °C
Weitere Suchbegriffe: temperaturfühler
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 228,28*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 228,28*
€ 271,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 225,39*
€ 268,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 213,62*
€ 254,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 206,69*
€ 245,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 188,83*
€ 224,71
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.