Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Delock Kartenleser


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Format: 500x500
Artikel-Nr.:
     C1001-2131192
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     91635
EAN/GTIN:
     5903755916358
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Speicherkartenlesegerät
Speicherkartenleser
speicherkartenlesegerät delock
speicherkartenlesegerät
Dieser Card Reader mit Hot-Plug Funktion ist bootfähig und kann entweder hinten in einen PCI Slot oder mit Hilfe des beiliegenden Einbaurahmen in einen 3-1/2" Frontschacht ihres PC's eingebaut werden. Das Gerät wird über die SATA Schnittstelle an das Mainboard angeschlossen und kann somit Compact Flash Karten Typ I / II sowie IBM Micro Drive lesen und beschreiben.
Delock - Kartenleser - 8,9 cm (3,5 Zoll) (CF I, CF II, Microdrive) - Serial ATA
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Kartenleser - intern
Unterstützte Speicherkarten
CompactFlash-Karte, Typ I, CompactFlash-Karte, Typ II, Microdrive
Host-Schnittstelle
Serial ATA
Erforderlicher Einschub
8,9 cm intern (3,5 Zoll intern)
Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang
Stromverlängerungskabel (4-polig), Schachthalterung für Rückerweiterung
Schnittstellen
Erforderliche Ports
1 x 7-poliges Serial ATA
Speicherkarte
Kapazität
(Max)
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 30,21*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,95*
€ 48,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,40*
€ 48,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,92*
€ 45,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,16*
€ 41,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,83*
€ 40,26
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,21*
€ 35,95
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Delock
91648
ab € 4,58*
Zubehör
Delock
91694
ab € 29,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.